Distributeur pneumatique SMC VZM550-01-08

Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VZM550-01-08
Rubix :0338-2099819
Fabricant :TU0604BU-500
EAN :3618036500875
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 VZM550-01-08
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 et 5/3 vzm550-01-08
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 VZM550-01-08


La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500

Points forts

Débit élevé.

Applications

Détection de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 et 5/3 vzm550-01-08
Nombre d’orifices5
Débit589 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,99 HT
/ unité
116,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h