Distributeur pneumatique SMC VQC1101N-51

Électrovanne VQC1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQC1101N-51
Rubix :0338-2175638
Fabricant :VQC1101N-51
EAN :3618036551464
ELECTRODISTRIBUTEUR VQC1101N-51

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vqc1101n-51
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VQC1101N-51


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vqc1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vqc1101n-51
Nombre d’orifices5
Débit204 l/min
88,90 € HT
/ unité
106,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h