Distributeur pneumatique SMC VV5F3-30-021

Collecteur multiple

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VV5F3-30-021
Rubix :0338-2057244
EAN :3618036536096
EMBASE MULTIPLE VV5F3-30-021
Résumé technique
Typecollecteur de vannes solénoïdes
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE VV5F3-30-021


La série VF, une électrovanne cinq ports à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compacte. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L’échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur de vannes solénoïdes
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,94 HT
/ unité
59,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours