Références
SMC :VQZ1120-5LO1-M5-Q
Rubix :0338-2503334
Fabricant :00520179
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ
Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.
Points forts
Fluide : air, gaz inertePression de fonctionnement : 0,1 - 0,7MPaSurface effective mm 2 (Cv):joint métallique 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);joint caoutchouc 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTemps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W:joint métallique 25 ou moins ; joint caoutchouc 30 ou moinsTempérature ambiante et du fluide : -10 à 50°C
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,03 € HT
/ unité
106,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
