Références
SMC :VVQC2000-1A-S-C6
Rubix :0338-2090502
Fabricant :VVQC2000-1A-S-C6
EAN :3618036527957

Résumé technique
| Type | ensemble de bloc de collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : EMBASE VVQC2000-1A-S-C6
La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Embase associable a+b dia. 6mm
Points forts
•Électrovanne à 5 ports
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de bloc de collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 814 l/min |
| Plage de pression | 0,1 - 0,7 mpa (1 - 7 bar) |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,98 € HT
/ unité
45,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours