Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3G-1/4-S-B-EX
Électrovanne MFH-5/3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MFH-5/3G-1/4-S-B-EX
Rubix :0326-2575625
Fabricant :535940
EAN :4052568169909

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-1/4-S-B-EX
Électrodistributeur MFH-5/3G-1/4-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,45 € HT
/ unité
667,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours