Distributeur pneumatique SMC VXD232CGAXB

VXD, monobloc, pilotée, électrovanne 2 ports

Voir les informations techniques

Références

SMC :VXD232CGAXB
Rubix :0338-2371615
Fabricant :VXD232CGAXB
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE

Résumé technique

Typeelectrovanne 2/2 a commande
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE


Notre nouvelle électrovanne pilotée à 2 orifices, la série VXD, est 7 % plus petite que les anciens modèles conventionnels, tout en offrant d'importants avantages aux clients. La nouvelle série VXD s'inscrit dans notre volonté de développer de nouvelles innovations pour permettre aux clients de réaliser des économies d'énergie ; elle est non seulement plus compacte, mais elle consomme également moins d'énergie. Idéale pour les applications dans l'air, l'eau, l'huile, l'eau chauffée et l'huile à haute température, depuis les stations de lavage jusqu'aux conduites d'huile dans les industries de transformation, la série VXD est disponible dans une large gamme de matériaux - aluminium, résine, laiton et acier inoxydable - et offre des options résistant à l'ozone à faible concentration et sans huile. Des économies de main-d'œuvre peuvent également être réalisées, car la version pneumatique avec corps en résine offre une option de montage intégrée à une touche. Les autres caractéristiques comprennent un tampon en caoutchouc qui réduit les niveaux de bruit de fonctionnement de la vanne et, grâce à une construction spéciale, sa durée de vie a été prolongée. Elle présente également une meilleure réponse à l'arrêt lorsqu'elle est utilisée avec des fluides à haute viscosité tels que l'huile.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 a commande
Nombre d’orifices2
80,52 € HT
/ unité
96,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours