Références
SMC :VQC4101R-51
Rubix :0338-2249879
Fabricant :VQC4101R-51
EAN :3618036549720
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 VQC4101R-51
La série VQC dispose de cinq ensembles de câblage standard qui facilitent considérablement les opérations de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d'entre eux sont conformes à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité. L'utilisation de connecteurs multibroches pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs collecteurs offre une grande souplesse lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration des collecteurs. La série VQC offre des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 et 5/3 vqc4101r-51 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,15 € HT
/ unité
135,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours