Distributeur pneumatique Sferaco 796008
Vanne à sphère acier 3 pièces femelle - femelle Série 796
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :796008
Rubix :0400-2081859
Fabricant :796008
EAN :3598781100615

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1'1/2 ACIER PS40 PGN ROUGE CADENAS/3PCE/SPHERE IX
Catégorie de risque II (directive CE 97/23) Sphère inox 304
Siège PTFE. Robinet corps acier carbone sphère inox. Raccordement taraudé BSP. Axe inéjectable, poignée cadenassable, passage intégral. Température d'utilisation : -20 °C à +180 °C.
Applications
Pour fluides généraux et utilisés dans les industries chimique, pharmaceutique et pétrochimique.
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Pression maxi de service | 63 bar |
| Plage de pression | 63 bar |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,50 € HT
/ unité
253,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
