Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53C-ZH-A1-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-P53C-ZH-A1-1T1L
Rubix :0326-2561220
Fabricant :8033048
EAN :4052568282486
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-ZH-A1-1T1L
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-ZH-A1-1T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit1000 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,85 HT
/ unité
274,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours