Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L
Rubix :0326-2561044
Fabricant :8034974
EAN :4052568284404

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53e-zh-d2-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53e-zh-d2-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2800 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,65 € HT
/ unité
444,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours