Références
SMC :SS3YJ7-21-04-00FQ
Rubix :0338-2090523
Fabricant :SS3YJ7-21-04-00FQ
Détails articles : EMBASE SYJ 04 STATIONS SS3YJ7-21-04-00F-Q
La soupape SYJ est une combinaison innovante d’efficacité spatiale et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la flexibilité de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques pour les soupapes SYJ sont disponibles avec des lumières et la suppression des surtensions. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | embase syj 04 stations ss3yj7-21-04-00f-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,02 € HT
/ unité
63,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours