Distributeur pneumatique Festo MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Electrovanne MHP3-MS1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Rubix :0326-2577356
Fabricant :525145
EAN :4052568161309

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Électrodistributeur MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K Distributeur individuel, à commutation rapide, avec câble. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,83 € HT
/ unité
215,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours