Distributeur pneumatique Festo VUVG-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1
Rubix :0326-2546089
Fabricant :578160
EAN :4052568383671



Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-T32C-AT-M5-1H2
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 150 l/min |
| Plage de pression | 1,5/8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,58 € HT
/ unité
157,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours