Références
SMC :SY3220-5DZ-C4-Q
Rubix :0338-2252838

Résumé technique
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | borne din |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC M5 TUBE 4
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone.
Points forts
Augmentation du débit
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Gain de place/Amélioration de l'opérabilité
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Gain de place/Amélioration de l'opérabilité
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | borne din |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | one-touch fitting (ø4) |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,39 € HT
/ unité
199,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours