Références
Festo :VMPA14-M1HF-X-PI
Rubix :0326-2562507
Fabricant :578810
EAN :4052568262815

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 3/2 voies |
|---|---|
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -X-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1HF-X-PI Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=510 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 3/2 voies |
|---|---|
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,88 € HT
/ unité
227,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours