Électrovanne Festo VMPA14-M1HF-E-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1HF-E-PI
Rubix :0326-2562520
Fabricant :578808
EAN :4052568262792
ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -E-PI

Résumé technique

Typevanne vmpa
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -E-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1HF-E-PI Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=550 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne vmpa
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexionindividually configurable pneumatic connections
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
247,78 € HT
/ unité
297,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours