Électrovanne Festo VSNC-F-B52-D-G14-FN

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSNC-F-B52-D-G14-FN
Rubix :0326-2562460
Fabricant :577268
EAN :4052568262518
ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-B52-D-G14-FN

Résumé technique

Typevsnc distributeur standard
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-B52-D-G14-FN


Électrodistributeur VSNC-F-B52-D-G14-FN Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1350 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevsnc distributeur standard
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Connexiong 1/4 (ports 1, 3, 5); 1/4 npt (ports 2, 4)
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service8 bar
171,74 € HT
/ unité
206,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours