Électrovanne SMC SY3320-5DZ-C4-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY3320-5DZ-C4-Q
Rubix :0338-2389367
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000 SY3320-5DZ-C4-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000 sy3320-5dz-c4-q
Type de raccordrc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000 SY3320-5DZ-C4-Q


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone.

Points forts

Augmentation du débit
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Gain de place/Amélioration de l'opérabilité

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000 sy3320-5dz-c4-q
Type de raccordrc
Tension24 V
Connexionrc
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service7 bar
151,03 HT
/ unité
181,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours