Références
Festo :VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7
Rubix :0326-2559363
Fabricant :577490
EAN :4052568381899

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 600 l/min |
| Plage de pression | 2,5/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,85 € HT
/ unité
101,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours