Distributeur pneumatique SMC EVFM350-F02-08

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande mécanique série VFM200/300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EVFM350-F02-08
Rubix :0338-2052131
Fabricant :EVFM350-F02-08
EAN :3618036117943
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE MECA EVFM350-F02-08

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde meca evfm350-f02-08
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE MECA EVFM350-F02-08


La série VFM est une Vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vfm200/300

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde meca evfm350-f02-08
Nombre d’orifices5
139,79 € HT
/ unité
167,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours