Références
Festo :CPE18-PRS-3/8-2
Rubix :0326-2570870
Fabricant :543839
EAN :4052568091682
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-PRS-3/8-2
Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccord cpe18-prs-3/8-2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,89 € HT
/ unité
81,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours