Références
SMC :V124A-5LOU-M5
Rubix :0338-2265057
Fabricant :00099208
EAN :3618036605600
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 V100 V124A-5LOU-M5
L'électrovanne V100 standard ne consomme que 0,35 W, soit 76 % de moins que les électrovannes comparables. Le modèle à faible puissance n'utilise que 0,1 W, ce qui représente une économie considérable de 93 % par rapport aux produits existants. Avec un poids de seulement 12 g et des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, c'est la solution idéale lorsque l'espace, les performances et le poids des composants sont essentiels.
Points forts
-Vannes à action directe 3 ports ultra-compactes
Peut être monté sur un collecteur
Options N. O. ou N. C. Options N.O. ou N.C.
Version à économie d'énergie
Peut être monté sur un collecteur
Options N. O. ou N. C. Options N.O. ou N.C.
Version à économie d'énergie
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € HT
/ unité
62,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours