Distributeur pneumatique Festo VMPA2-M1H-J-PI

Électrovanne VMPA2-M1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :VMPA2-M1H-J-PI
Rubix :0326-2208790
Fabricant :537953
EAN :4052568005634
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-J- PI 537953
Résumé technique
Typesoupape pour mpa
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-J- PI 537953


Électrovanne VMPA2-M1H-J-PI Pour le terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de la vanne = 5/2 bistable, Type d'actionnement = électrique, Taille de la vanne = 20 mm, Débit nominal standard = 860 l/min, Pression de service = 0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typesoupape pour mpa
Nombre d’orifices5
Débit860 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,57 HT
/ unité
241,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h