Références
SMC :VP544-5DZ1-03F-M-X538
Rubix :0338-2290205
Fabricant :VP544-5DZ1-03F-M-X538
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP544-5DZ1-03F-M-X538
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
VP544/744-X538, Dual Residual Pressure Release Valve, 3 port Solenoid Valve, ISO13849-1
Points forts
Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique
Tailles des orifices de 1/8 à 1/2, selon la série
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique
Tailles des orifices de 1/8 à 1/2, selon la série
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne à 3 ports |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,59 € HT
/ unité
795,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours