Distributeur pneumatique SMC SV1100-5FU
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SV1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SV1100-5FU
Rubix :0338-2046297
Fabricant :SV1100-5FU
EAN :3618036203288

Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONO SV1100-5FU
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sv1000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 280 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,38 € HT
/ unité
106,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h