Distributeur pneumatique SMC SS073B01-06C
Embase multiple S070
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS073B01-06C
Rubix :0338-2269820
Documents
Détails articles : EMBASE DE MONTAGE SS073B01-06C
La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est extrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
Embase de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,47 € HT
/ unité
40,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours