Distributeur pneumatique SMC VP542-5Y1-03FA
Électrovanne 3/2 série VP500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VP542-5Y1-03FA
Rubix :0338-2252565
Fabricant :VP542-5Y1-03FA
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP500 VP542-5Y1-03FA
Capacité de puissance élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation électrique : 1,8 W (DC). Peut être utilisé comme vanne de sélection ou de séparation. Interchangeable entre le modèle normalement fermé et le modèle normalement ouvert. Vide applicable : Maximum -101.2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp500
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 vp500 vp542-5y1-03fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,23 € HT
/ unité
211,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours