Distributeur pneumatique Festo MHE2-MS1H-5/2-M7

MHE2 Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHE2-MS1H-5/2-M7
Rubix :0326-2460011
Fabricant :525113
EAN :4052568161163
DISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-5/2-M7

Résumé technique

Typevalve directionnelle spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-5/2-M7


Électrodistributeur MHE2-MS1H-5/2-M7 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=90 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve directionnelle spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices5
Débit90 l/min
189,64 € HT
/ unité
227,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours