Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1C1
Rubix :0326-2562301
Fabricant :575490
EAN :4052568260477
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m32u-ad-g14-f8
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m32u-ad-g14-f8
Nombre d’orifices3
Débit1000 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,48 HT
/ unité
128,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours