Distributeur pneumatique Festo MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
Electrovanne MHE2-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
Rubix :0326-2577483
Fabricant :196156
EAN :4052568080990

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
Électrodistributeur MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,22 € HT
/ unité
153,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours