Références
Festo :VMPA2-M1H-K-PI
Rubix :0326-2208793
Fabricant :537957
EAN :4052568174835

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-K- PI 537957
Électrovanne VMPA2-M1H-K-PI Pour le terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de la vanne=2x3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=électrique, Taille de la vanne=20 mm, Débit nominal standard=550 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 550 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,45 € HT
/ unité
275,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours