Distributeur pneumatique SMC VQC2400KN-5B1
Électrovanne VQC1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQC2400KN-5B1
Rubix :0338-2253689
Fabricant :VQC2400KN-5B1
EAN :3618036550221
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 VQC2400KN-5B1
La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vqc2000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2, 5/3 vqc2400kn-5b1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,01 € HT
/ unité
217,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h