Distributeur pneumatique SMC VQD1151V-5MO-Q

Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQD1151V-5MO-Q
Rubix :0338-2265504
EAN :3618036548754
ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1151V-5MO-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1151v-5mo-q
Nombre d’orifices4
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1151V-5MO-Q


La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1151v-5mo-q
Nombre d’orifices4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,96 HT
/ unité
79,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours