Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1
Rubix :0326-2412841
Fabricant :547100
EAN :4052568186166
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-mh-a1-1ac1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,09 € HT
/ unité
194,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours