Distributeur pneumatique AKO Aggregate VMC50.04HTEC.50T.50

Vanne à manchon pneumatiques Série VMC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKO Aggregate :VMC50.04HTEC.50T.50
Rubix :7858-2635568
Fabricant :VMC50.04HTEC.50T.50
VANNE A MANCHON SERIE VMC DN50 G1/4 - INOX - 6BAR - 90 C

Résumé technique

Typetri-clamp din 32676 série a - inox 1.4404

Documents

Détails articles : VANNE A MANCHON SERIE VMC DN50 G1/4 - INOX - 6BAR - 90 C


Les vannes à manchon pneumatiques permettent de contrôler et de réguler le flux de liquides lors des étapes de nettoyage dans l’industrie agroalimentaire. Conçues en acier inoxydable AISI 316L et équipées de manchons en nitrile ou EPDM, elles garantissent une hygiène optimale, sans zones mortes, et une étanchéité parfaite, évitant ainsi toute contamination. Leur conception hygiénique conforme aux normes FDA et EHEDG les rend idéales pour les processus de nettoyage en place (CIP) dans les secteurs des boissons, produits laitiers, viandes ou tout autre environnement nécessitant fiabilité et propreté. Adaptées à de nombreux fluides alimentaires et produits chimiques, elles résistent aux variations de température (-10 °C à +120 °C) et de pression (jusqu’à 6 bars), assurant des performances stables et durables.

Connection commande d'air : G1/4"
Nettoyage SIP - CIP : Oui

Points forts

Conception hygiénique certifiée FDA / EHEDG, sans zones mortes.
Étanchéité optimale sans joints mécaniques → limite les fuites.
Large choix : 12 types de raccords et 7 qualités de manchons.
Durabilité : inox 316L résistant à la corrosion et aux produits chimiques.
Maintenance simplifiée : manchon remplaçable sans outils spécifiques.
Adaptabilité : compatibles avec de nombreux fluides et process industriels.
Fiabilité renforcée : commande pneumatique rapide, stable et précise.

Informations techniques


Attributs
Typetri-clamp din 32676 série a - inox 1.4404
47,09 € HT
/ unité
56,51 € TTC