Distributeur pneumatique Festo JMDDH-5/2-D-2-M12-C

Électrovanne d'air

Voir les informations techniques
Références
Festo :JMDDH-5/2-D-2-M12-C
Rubix :0326-2576556
ELECTRODISTRIBUTEUR JMDDH-5/2-D-2-M12-C
Résumé technique
Typeélectrovanne d'air
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMDDH-5/2-D-2-M12-C


électrodistributeur JMDDH-5/2-D-2-M12-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=54 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne d'air
Nombre d’orifices5
Débit2300 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,11 HT
/ unité
333,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours