Distributeur pneumatique SMC SY7520-5DZ-02F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY7520-5DZ-02F-Q
Rubix :0338-2253411
Fabricant :00112304
EAN :3618036159950
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/4

Résumé technique

Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/4


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Débit2527 l/min
183,17 HT
/ unité
219,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours