Références
Festo :CPE18-P1-3GLS-1/4
Rubix :0326-2570287
Fabricant :550164
EAN :4052568094065

Résumé technique
| Type | distributeur de base cpe 18-p1-3 3gls-1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE CPE 18-P1-3 3GLS-1/4
Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur de base cpe 18-p1-3 3gls-1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,84 € HT
/ unité
185,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours