Références
Festo :MFH-5-1/4-B-EX
Rubix :0326-2575646
Fabricant :535919
EAN :4052568169695

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-B- -EX
Électrodistributeur MFH-5-1/4-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1300 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne d'air |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,94 € HT
/ unité
397,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours