Distributeur pneumatique Festo MHE2-MS1H-5/2-QS-4

MHE2 Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHE2-MS1H-5/2-QS-4
Rubix :0326-2410679
Fabricant :525117
EAN :4052568161187
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-5/2-QS-4

Résumé technique

Typevalve directionnelle spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-5/2-QS-4


Électrodistributeur MHE2-MS1H-5/2-QS-4 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=90 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve directionnelle spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices5
Débit90 l/min
203,55 HT
/ unité
244,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours