Distributeur pneumatique SMC SS3YJ3-42-03-M5F-Q

Embase SYJ300

Voir les informations techniques
Références
SMC :SS3YJ3-42-03-M5F-Q
Rubix :0338-2049747
EAN :3618036219241
EMBASE MULTIPLE SS3YJ3-42-03-M5F-Q
Résumé technique
Typeembase multiple ss3yj3-42-03-m5f-q
Nombre d’orifices3

Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS3YJ3-42-03-M5F-Q


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.
Embase multiple

Points forts

SYJ300, collecteur de vannes à montage sur socle
Un maximum de 20 stations est disponible en standard
Collecteur pour vannes pilotes internes
Ports A sur le collecteur

Informations techniques


Attributs
Typeembase multiple ss3yj3-42-03-m5f-q
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,51 HT
/ unité
60,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours