Références
Festo :VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1
Rubix :0326-2557470
Fabricant :8064292
EAN :4052568296780

Résumé technique
| Type | festo 8064292 vanne piézoélectrique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR C.PIEZOEL. VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Type | festo 8064292 vanne piézoélectrique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 19 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,54 € HT
/ unité
199,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours