Distributeur pneumatique SMC VM230-02-40A
Distributeur 3/2 à commande mécanique série VM200-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VM230-02-40A
Rubix :0338-2232167
Fabricant :VM230-02-40A
EAN :3618036576719

Résumé technique
| Type | distributeur 3/2 a cde mecanique vm230-02-40a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE MECANIQUE VM230-02-40A
Nos distributeurs mécaniques 2/3 à haute durabilité de série VM100/200 ont été simplifiés. D'apparence plus claire, ces nouveaux modèles sont capables de résister à des conditions d'exploitation rigoureuses, témoignant ainsi de notre engagement à l'amélioration continue de nos produits. Leur format à la fois compact et léger favorise une réduction des coûts aussi bien que de l'encombrement. Ils offrent quatre variantes de montage, deux options de raccordement et plusieurs modèles d'actionneurs, qui peuvent être interchangés et/ou remplacés en toute simplicité. Des boutons poussoirs et des sélecteurs rotatifs disponibles dans différentes couleurs permettent un contrôle visuel simple, et le modèle VM100 à raccordement par la base est en outre équipé d'un petit voyant qui facilite les contrôles de maintenance. Adaptés à de nombreuses applications, notamment à vide, les distributeurs VM100/200 sont idéaux pour les panneaux de commande pneumatiques aussi bien que pour confirmer la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.
Distributeur 3/2 a commande mecanique serie vm200-a
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 a cde mecanique vm230-02-40a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 1088 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,81 € HT
/ unité
154,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h