Distributeur pneumatique SMC VP344-5YO1-A

Électrovanne 3/2 série VP300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VP344-5YO1-A
Rubix :0338-2246193
Fabricant :VP344-5YO1-A
EAN :3618036564501
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP344-5YO1-A

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vp344-5yo1-a
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP344-5YO1-A


Capacité de haut débit :Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d’énergie : 1,8 W(CC).Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation.Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Dépression applicable : Jusqu’à –101,2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp300

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp344-5yo1-a
Nombre d’orifices3
137,38 € HT
/ unité
164,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours