Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/8-L-B

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/8-L-B
Rubix :0326-2579603
Fabricant :30991
EAN :4052568114268
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-L- -B

Résumé technique

Typevanne tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-L- -B


Électrodistributeur MFH-5-1/8-L-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
274,86 € HT
/ unité
329,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours