Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
Rubix :0326-2541467
Fabricant :573418
EAN :4052568220174
ELECTRODISTRIBUTEUR
Résumé technique
Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices5
Débit220 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,41 HT
/ unité
151,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours