Distributeur pneumatique SMC SY7320-5DO-02F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY7320-5DO-02F-Q
Rubix :0338-2046521
Fabricant :00225351
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 24VCC 1/4

Résumé technique

Typedistributeur 5/3 centre ferme 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 24VCC 1/4


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ferme 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
146,41 HT
/ unité
175,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h