Distributeur pneumatique Festo VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4

VZWD Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4
Rubix :0326-2562127
Fabricant :1492047
EAN :4052568107604
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-N14-60-V
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n14-60-v
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-N14-60-V


Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4 à pilotage direct, raccord NPT1/4 ". Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n14-60-v
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,29 HT
/ unité
197,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours