Distributeur pneumatique Festo MVH-5-1/8-S-B

Électrovanne MVH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MVH-5-1/8-S-B
Rubix :0326-2593206
Fabricant :30996
EAN :4052568114312
ELECTRODISTRIBUTEUR MVH518SB

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH518SB


Électrodistributeur MVH-5-1/8-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=750 l/min, Pression de service=0 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit750 l/min
305,07 € HT
/ unité
366,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours